CHIAVI POLIGONALI

Codice art.: 55A.13X16
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 55A.13X16
EAN / GTIN 3148516988164
Codice del produttore 55A.13X16
Numero-L L60130 5380

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiave a doppio anello offset: spazio libero sotto l'albero per le dita o per superare un ostacolo
  • Ideale per stringere i dadi nei lavori in serie
  • Testa ad anello con profilo OGV® a dodici lati per un serraggio potente e delicato dei dadi
  • Cromato, satinato

Proprietà:

  • A [mm]: 13x16
  • B x B1 [mm]: 21,5 x 26,0
  • E x E1 [mm]: 9,4 x 10,7
  • L [mm]: 245
  • [g]: 155

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello