CHIAVI POLIGONALI

Codice art.: 55A.12X13
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 55A.12X13
    EAN / GTIN 3148516989048
    Codice del produttore 55A.12X13
    Numero-L L60130 1680

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Chiave a doppio anello offset: spazio libero sotto l'albero per le dita o per superare un ostacolo
    • Ideale per stringere i dadi nei lavori in serie
    • Testa ad anello con profilo OGV® a dodici lati per un serraggio potente e delicato dei dadi
    • Cromato, satinato

    Proprietà:

    • A [mm]: 12x13
    • B x B1 [mm]: 19,5 x 21,5
    • E x E1 [mm]: 8,9 x 9,2
    • L [mm]: 218
    • [g]: 120

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello