• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Carrello a cassone

Codice art.: 5593
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrello a cassone

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5593
EAN / GTIN 4017976019161
Codice del produttore 5593
Numero-L L90080 640

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Struttura angolare in acciaio con barra di spinta tubolare, verniciata a polvere. Pareti terminali, parete longitudinale, porta a battente e tettuccio rivestiti con lamiera di alluminio dello spessore di 1,5 mm. Porta a doppia anta in acciaio angolare con serratura a cremonese, levetta e serratura a cilindro incorporata. 1 ripiano fisso e 4 ripiani mobili. Ripiani in pannelli sandwich portanti e flessibili, con struttura a sandwich, superficie decorata in faggio. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, ruote con gomme in TPE (elastomero termoplastico), mozzi con cuscinetti a sfera a gola profonda di precisione. Il massimo del comfort: pochissima resistenza durante avviamento, scorrimento e orientamento. Corsa silenziosa su pavimenti regolari. Le gomme non lasciano segni (antitraccia). Sistema di frenatura centrale TOTALSTOP di serie sulle ruote girevoli. Portata per ripiano 90 kg.

Proprietà:

Portata totale (kg): 750
Lunghezza superficie utile (mm): 1200
Larghezza superficie utile (mm): 780
Altezza ripiani (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
Portata ripiano (kg): 90
Lunghezza totale (mm): 1370
Larghezza totale (mm): 845
Altezza totale (mm): 1792
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 200 x 40

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello