Set di 5 lime abrasive in custodia di plastica, corindone nobile 5

Codice art.: 558805 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
309 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di lime abrasive Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale abrasivo Corindone nobile
    Sigla materiale abrasivo A
    Numero di lime abrasive 5
    Imballaggio Astuccio in plastica
    Tipo di prodotto Lima abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 558805 5
    EAN / GTIN 9003172903576
    Codice del produttore 290357

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Composto dalle lime abrasive più comuni, dalla rettifica di sgrossatura a quella di precisione.

    Uso:

    Per sbavare, affilare, levigare e smussare utensili o taglienti di utensili. Per la lavorazione di fori, superfici e bordi nella realizzazione di stampi. Anche per migliorare e levigare la superficie.

    Fornitura:

    Cad. 1 lima abrasiva triangolare n. art. 558515 Dim. 100×10 G / M / F / P e 1 lima abrasiva tonda n. art. 558535 Dim. 100×10 M.

    Nota:

    Utilizzare preferibilmente con olio, petrolio o acqua.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello