Lima abrasiva − carburo di silicio (verde) 100X10F

Codice art.: 558655 100X10F
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    5,21 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    4,34 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
79 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza × Larghezza (mm) Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Sigla materiale abrasivo SiC
    Grana 320
    Grado di finezza fine
    Forma bassa
    Larghezza 10 mm
    Lunghezza 100 mm
    Colore verde
    Tipo di prodotto Lima abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 558655 100X10F
    EAN / GTIN 4260496530139

    Tabella dati

    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    Metallo duro (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Pietra
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Uso:

    Per sbavare, affilare, levigare e smussare utensili o taglienti di utensili. Per la lavorazione di fori, superfici e bordi nella realizzazione di stampi. Anche per migliorare e levigare la superficie.
    Per metalli duri, non ferrosi, vetro, ceramica, porcellana. Un materiale con elevata durezza e marcato effetto autoravvivante.

    Nota:

    Utilizzare preferibilmente con olio, petrolio o acqua.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello