Lima abrasiva − carburo di silicio (verde), quadra, Lunghezza × Larghezza (mm) Grana: 100X10G

Codice art.: 558625 100X10G
Sconto
6,54 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
428 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza × Larghezza (mm) Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo SiC
Grana 100
Grado di finezza grossa
Forma quadra
Larghezza 10 mm
Lunghezza 100 mm
Colore verde
Tipo di prodotto Lima abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 558625 100X10G
EAN / GTIN 4260496530894

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Pietra
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Uso:

Per sbavare, affilare, levigare e smussare utensili o taglienti di utensili. Per la lavorazione di fori, superfici e bordi nella realizzazione di stampi. Anche per migliorare e levigare la superficie.
Per metalli duri, non ferrosi, vetro, ceramica, porcellana. Un materiale con elevata durezza e marcato effetto autoravvivante.

Nota:

Utilizzare preferibilmente con olio, petrolio o acqua.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello