Nastro di tela abrasiva (A) SC-BS 180

Codice art.: 558490 180
(9,82 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    4,49 € / Articolo
    (9,82 € / 1 Metre)
  • da 25 Articolo
    3,74 € / Articolo
    (8,18 € / 1 Metre)
su richiesta
Disponibile a magazzino
347 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Confronto granulometrico Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie SC-BS
    Sigla materiale abrasivo A
    Confronto granulometrico 180
    Grado di finezza medio
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    Larghezza nastro di tela abrasiva 13 mm
    Lunghezza nastro di tela abrasiva 457 mm
    Denominazione originale prodotto SC-BS
    Esecuzione A medium
    Colore rosso
    Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva in tessuto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 558490 180
    EAN / GTIN 4001895542862
    Codice del produttore 7000068161

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    15
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    10
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    10
    Acciaio < 55 HRC
     
    10
    Acciaio < 60 HRC
     
    10
    Acciaio < 67 HRC
     
    10
    INOX
     
    10
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    10
    CuZn
     
    10
    Alluminio, CFRP
     
    10
    Legno
     
    10
    Vernice
     
    10
    Uni
     
    10
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tela di nylon sintetico con grana abrasiva in legante di resina sintetica, elevata durata, finitura superficiale uniforme, ridotto sviluppo di calore.
    Nastro in tela flessibile per l’utilizzo su macchine a conduzione manuale.

    Uso:

    Per riaffilare superfici già smerigliate o spazzolate per risultati uniformi e riproducibili. Anche per rimuovere veli di ruggine, incrostazioni e colori alterati.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello