Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA) GRIT R 36

Codice art.: 558455 36
(8,16 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: ZA
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale abrasivo Zirconio (ZA)
    Sigla materiale abrasivo ZA
    Grana 36
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    Larghezza nastro di tela abrasiva 75 mm
    Lunghezza nastro di tela abrasiva 2.250 mm
    Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 558455 36
    EAN / GTIN 4014586278681
    Codice del produttore 69903020000

    Tabella dati

    Acciaio < 900 N/mm²
     
    32
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    20
    Acciaio < 55 HRC
     
    32
    Acciaio < 60 HRC
     
    25
    Acciaio < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    Legno
     
    23
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Nastro di tela abrasiva, tessuto in poliestere ultra pesante con legante di resina sintetica, zirconio (ZA) con legante superiore abrasivo (lavorazione a freddo).

    Uso:

    Per levigatrici a nastro GRIT serie GX, GIS, GI.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello