Nastro di tela abrasiva Cubitron™ II 947A 120

Codice art.: 558444 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    7,20 € / Articolo
  • da 6 Articolo
    6,00 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Cubitron™ II 947A
    Sigla materiale abrasivo Ceramica
    Grana 120
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    Larghezza nastro di tela abrasiva 50 mm
    Lunghezza nastro di tela abrasiva 1.000 mm
    Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 558444 120
    EAN / GTIN 4054596017160

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    35
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    32
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    20
    Acciaio < 55 HRC
     
    32
    Acciaio < 60 HRC
     
    25
    Acciaio < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Uni
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Nastro di tela abrasiva Cubitron™ II 947A con grana ceramica PSG e ossido di alluminio su base di tessuto leggero. Nastro di tela abrasiva flessibile per rettifiche complesse su macchine a conduzione manuale e levigatrici a nastro lungo. Lavorazione a freddo mediante materiale abrasivo di supporto.
    Tessuto X (flessibile) per macchine a conduzione manuale e macchine a nastro lungo.

    Uso:

    Per la lavorazione di tutti gli acciai, e in particolare per i materiali difficili da lavorare come acciaio legato, leghe di nichel, cromo, titanio, alluminio.

    Nota:

    Altre granulometrie, qualità e dimensioni disponibili su richiesta secondo le quantità minime del produttore. In assenza di indicazioni, la fornitura avviene con nastro standard. Nastri di tela abrasiva per satinatrici vedi n. art. 568526 e successivi.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello