• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Nastro di tela abrasiva con corindone normale (A) KK711X 120

Codice art.: 558015 120
(5,63 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    3,00 € / Articolo
    (5,63 € / 1 Metre)
  • da 10 Articolo
    2,50 € / Articolo
    (4,69 € / 1 Metre)
su richiesta
Disponibile a magazzino
187 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KK711X
Sigla materiale abrasivo A
Grana 120
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza nastro di tela abrasiva 75 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva 533 mm
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 558015 120
EAN / GTIN 4018875331286
Codice del produttore 738266

Tabella dati

Al/Mg
 
35
Acciaio < 900 N/mm²
 
32
Acciaio < 1400 N/mm²
 
20
Acciaio < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Alluminio, CFRP
 
10
Legno
 
23
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di tela abrasiva universale rivestito con corindone normale (A). Il sostrato del materiale abrasivo è ottimizzato per la grana e il tipo di nastro di tela abrasiva.
Tessuto X robusto per asportazione consistente di materiale su rettificatrici stazionarie.

Uso:

Universale su tutti i comuni materiali: acciaio, metalli non ferrosi, ghisa, leghe di alluminio, legno.

Nota:

Altre granulometrie, qualità e dimensioni disponibili su richiesta secondo le quantità minime del produttore. In assenza di indicazioni, la fornitura avviene con nastro standard. Nastri di tela abrasiva per satinatrici vedi n. art. 568526 e successivi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello