Rotolo di tessuto abrasivo (A) marrone KK 114 F 320

Codice art.: 557700 320
(0,87 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
204 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie KK114F
    Materiale abrasivo Corindone normale (A)
    Sigla materiale abrasivo A
    Grana 320
    Grado di finezza molto fine
    Larghezza rotoli 40 mm
    Lunghezza rotoli 50 m
    Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 557700 320
    EAN / GTIN 4018875266687
    Codice del produttore 726668

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Legno
     
    Vernice
     
    Uni
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tela di cotone a maglia fitta con rivestimento uniforme di grana abrasiva di corindone normale (A) con legante di resina sintetica. Elevato potere abrasivo e lunga durata.
    Modello VSM KK 114 F: tessuto marrone, per sollecitazioni estremamente elevate. Questa qualità è particolarmente elastica, resistente all’olio e al petrolio, a strappo perfetto in senso longitudinale, senza sfilacciarsi.
    Imballaggio con dispenser integrato.

    Uso:

    Principalmente per la levigatura a mano di metalli, ma anche per tutti gli altri materiali.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello