Blocchetto di pietra abrasiva universale, 80×50×20 mm, Modello: F

Codice art.: 557660 F
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
244 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di finezza fine
Lunghezza 80 mm
Larghezza 50 mm
Altezza 20 mm
Tipo di prodotto Blocchetto per levigare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 557660 F
EAN / GTIN 4045197241771
Codice del produttore 557660 F
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Pietra
 
Vernice
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Blocchetto di pietra abrasiva flessibile con agglomerato elastico (elevata durata, utilizzabile fino a esaurimento completo). Grazie alla struttura a pori aperti, il corpo abrasivo non si intasa mai. Adatti per impiego a umido e a secco. Resistente all’acqua e all’olio.
Esecuzione economica con corindone (A).

Uso:

Universale per pulire, lucidare, livellare, opacizzare e smerigliare tutti i materiali.

Nota:

Acqua, petrolio, paste o additivi simili ne aumentano l’efficacia.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello