• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di 50 fogli carta abrasiva fori 14x 60

Codice art.: 557630 60
Imposta il prezzo 50 Articolo (12,25 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grana 60
Grado di finezza grosso
Larghezza 115 mm
Lunghezza 280 mm
Tipo di prodotto Carta abrasiva con chiusura a strappo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 557630 60
EAN / GTIN 4018875919354
Codice del produttore 733129

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Carta E tenace e robusta ricoperta con corindone. Ottima resistenza alla trazione.
Per il serraggio su levigatrici orbitali.

Uso:

Rettifica di metallo e legno duro.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello