Carta abrasiva (SiC) impermeabile Matador 7000

Codice art.: 557500 7000
(43,44 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    2,78 € / Articolo
    (43,44 € / 1 Square metre)
  • da 50 Articolo
    2,32 € / Articolo
    (36,25 € / 1 Square metre)
su richiesta
Disponibile a magazzino
606 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Matador
    Materiale abrasivo Carburo di silicio
    Sigla materiale abrasivo SiC
    Grado di finezza per lucidatura
    Larghezza foglio abrasivo 280 mm
    Lunghezza foglio abrasivo 230 mm
    Tipo di prodotto Carta abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 557500 7000
    EAN / GTIN 4002748324222
    Codice del produttore 132422

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Alluminio, CFRP
     
    Pietra
     
    Vernice
     
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Carta in lattice, robusta e flessibile con rivestimento uniforme di carburo di silicio (SiC). Elevato potere abrasivo e lunga durata.
    Dim. foglio 230×280 mm.

    Uso:

    Impiegata principalmente per la levigatura a mano, nelle officine di riparazione e di verniciatura, per la satinatura di superfici laccate o spatolate.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello