DNMG 150608-F3P IC807 Inserti bilaterali rombici a 55° per finitura e semi-finitura di acciai

Codice art.: 5569331
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5569331
EAN / GTIN 7291075320114
Codice del produttore 5569331
Numero-L L23950 907

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo F3P, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Lunghezza tagliente (L) 15.5 mm, Diametro inscritto (IC) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 6.35 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo F3P
  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 15.5 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Spessore inserto (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.08 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello