Set di tele abrasive 50 pezzi (A), marrone, molto flessibile KK 114F, 230×280 mm, Modello: 5GRITS

Codice art.: 556910 5GRITS
Imposta il prezzo 50 Articolo (1,94 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
51 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KK114F
Materiale abrasivo Corindone normale
Sigla materiale abrasivo A
Larghezza foglio abrasivo 230 mm
Lunghezza foglio abrasivo 280 mm
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 556910 5GRITS
EAN / GTIN 4018875000533

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tela di cotone a maglia fitta, robusta e altamente flessibile (resistente a olio e a petrolio), con rivestimento uniforme di corindone normale (A) con legante in resina completamente sintetica. Perfettamente adatta alla geometria dell'utensile. Nessuna sfrangiatura, massima capacità di asportazione e lunga durata. Grandezza fogli 230×280 mm.

Uso:

Impiego universale, principalmente per la smerigliatura manuale (per blocchetto in gomma per levigare vedi n. art. 557600).

Fornitura:

cad. 10 fogli con grana 60, 80, 120, 180, 320.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Set di tele abrasive 50 pezzi (A), marrone, molto flessibile KK 114F, 230×280 mm, Modello: 5GRITS

Set di tele abrasive 50 pezzi (A), marrone, molto flessibile KK 114F, 230×280 mm, Modello: 5GRITS

su richiesta
Disponibile a magazzino
51 pezzi in magazzino
62,40 €
(1,94 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
49,47 €
(0,99 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Larghezza foglio abrasivo 230 mm 230 mm
Lunghezza foglio abrasivo 280 mm 280 mm
Materiale abrasivo Corindone normale Corindone normale
Sigla materiale abrasivo A A
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo Tessuto abrasivo

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello