DCMT 070208-M3P IC8250 55° Rhombic Positive Flank Inserts, for Medium Machining Conditions on Steel

Codice art.: 5568980
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Indexable insert for turning

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5568980
    EAN / GTIN 7291075486490
    Codice del produttore 5568980
    Numero-L L23950 3470

    Descrizione

    Descrizione:

    • Inserti per Tornitura
    • Tipo di Formatruciolo M3P
    • Raggio dellinserto (RE): 0.8 mm
    • Lunghezza tagliente (L): 7.7 mm
    • Diametro inscritto (IC): 6.35 mm
    • Spessore inserto (S): 2.38 mm

    Proprietà:

    • Tipo di Formatruciolo M3P
    • Clearance Angle Major (AN): 7 Degrees
    • Raggio dellinserto (RE): 0.8 mm
    • Lunghezza tagliente (L): 7.7 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX): 2.5 mm
    • Diametro foro di serraggio (D1): 2.8 mm
    • Diametro inscritto (IC): 6.35 mm
    • Spessore inserto (S): 2.38 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.25 mm/rev
    • Min D.O.C. 0.5 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min):): 0.07 mm/rev

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello