DCMT 13T504-F3P-SL IC8150 Inserti rombici a 55°, positivi, con fermo inferiore prismatico, per semi-finitura e finitura di acciai

Codice art.: 5568330
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SAFE-T-LOCK
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5568330
EAN / GTIN 7291075319194
Codice del produttore 5568330
Numero-L L23950 298

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo F3P, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Lunghezza tagliente (L) 13.4 mm, Diametro inscritto (IC) 11 mm, Spessore inserto (S) 5.11 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo F3P
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 13.4 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 4.5 mm
  • Diametro inscritto (IC) 11 mm
  • Spessore inserto (S) 5.11 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Prodotti correlati

Della stessa serie "SAFE-T-LOCK" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello