FCP 246 IC908 Cuspidi intercambiabili a testa piana per punte DCN, per acciai e ghise (materiali ISO P e ISO K).

Codice art.: 5568199
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5568199
EAN / GTIN 7291075421736
Codice del produttore 5568199
Numero-L L24050 850

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 24.6 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 24.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees, Protruding Length (LPR) 10.86 mm

Proprietà:

  • Angolo smusso 60 Degrees
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.4 mm
  • Diametro della fresa (DC) 24.6 mm
  • Functional Length (LF) 9 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 24.0
  • Spessore inserto (S) 9.7 mm
  • Pilot Drill Diameter (PDD) 7.45 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.86 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 10.86 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello