FCP 099 IC908 Cuspidi intercambiabili a testa piana per punte DCN, per acciai e ghise (materiali ISO P e ISO K).

Codice art.: 5568083
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
    Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5568083
    EAN / GTIN 7291075299175
    Codice del produttore 5568083
    Numero-L L24050 433

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 9.9 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 9.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees, Protruding Length (LPR) 4.61 mm

    Proprietà:

    • Angolo smusso 60 Degrees
    • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.4 mm
    • Diametro della fresa (DC) 9.9 mm
    • Functional Length (LF) 3.5 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC) 9.0
    • Spessore inserto (S) 4.2 mm
    • Pilot Drill Diameter (PDD) 2.55 mm
    • Point Angle (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 1.11 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 4.61 mm

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello