Tela abrasiva (A) blu, normale KK 24 320

Codice art.: 556800 320
(13,13 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    0,84 € / Articolo
    (13,13 € / 1 Square metre)
  • da 50 Articolo
    0,70 € / Articolo
    (10,94 € / 1 Square metre)
su richiesta
Disponibile a magazzino
685 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie KK24
    Materiale abrasivo Corindone normale
    Sigla materiale abrasivo A
    Grana 320
    Grado di finezza molto fine
    Larghezza foglio abrasivo 280 mm
    Lunghezza foglio abrasivo 230 mm
    Denominazione originale prodotto KK 24
    Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 556800 320
    EAN / GTIN 4018875000861
    Codice del produttore 726140

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Legno
     
    Vernice
     
    Uni
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tela di cotone a maglia fitta, robusta e altamente flessibile (resistente a olio e a petrolio), con rivestimento uniforme di corindone normale (A) con legante in resina completamente sintetica. Perfettamente adatta alla geometria dell'utensile. Nessuna sfrangiatura, massima capacità di asportazione e lunga durata. Grandezza fogli 230×280 mm.
    Modello VSM KK 24: tessuto blu, tela abrasiva economica per sollecitazioni normali.

    Uso:

    Impiego universale, principalmente per la smerigliatura manuale (per blocchetto in gomma per levigare vedi n. art. 557600).

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Tela abrasiva (A) blu, normale KK 24 320

    Tela abrasiva (A) blu, normale KK 24 320

    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    685 pezzi in magazzino
    da 1  pezzi
    0,84 €
    (13,13 € / 1 Square metre)
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    da 50  pezzi
    0,70 €
    (10,94 € / 1 Square metre)
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    1.910 pezzi in magazzino
    da 1  pezzi
    1,12 €
    (17,50 € / 1 Square metre)
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    da 50  pezzi
    0,93 €
    (14,53 € / 1 Square metre)
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Grado di finezza molto fine molto fine
    Grana 320 320
    Larghezza foglio abrasivo 280 280
    Lunghezza foglio abrasivo 230 230
    Materiale abrasivo Corindone normale Corindone
    Sigla materiale abrasivo A A
    Tipo di prodotto Tessuto abrasivo Tessuto abrasivo

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello