HCP 257-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili autocentranti per punte DCN, per acciai legati e ghise

Codice art.: 5567395
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie SUMOCHAMIQ
    Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5567395
    EAN / GTIN 7291075333640
    Codice del produttore 5567395
    Numero-L L24050 1017

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 25.7 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 25.0, Point Angle (SIG) 137 Degrees

    Proprietà:

    • Angolo smusso 30 Degrees
    • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.64 mm
    • Diametro della fresa (DC) 25.7 mm
    • Functional Length (LF) 8.8 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC) 25.0
    • Spessore inserto (S) 14.5 mm
    • Point Angle (SIG) 137 Degrees
    • Point Length (PL) 5.7 mm

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "SUMOCHAMIQ" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello