ICK 105 IC907 Cuspidi intercambiabili DCN, per ghise (materiali ISO K)

Codice art.: 5567200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5567200
EAN / GTIN 7291075270860
Codice del produttore 5567200
Numero-L L24050 575

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 10.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 10.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Angolo smusso 30 Degrees
  • Diametro della fresa (DC) 10.5 mm
  • Functional Length (LF) 3.77 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 10.0
  • Spessore inserto (S) 6.2 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 2.43 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello