VNMG 12T304-NF IC6025 Inserti rombici bilaterali, per semi finitura e finitura

Codice art.: 5566948
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5566948
    EAN / GTIN 7291075079524
    Codice del produttore 5566948
    Numero-L L23950 547

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo NF, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Lunghezza tagliente (L) 12.4 mm, Diametro inscritto (IC) 7.15 mm, Spessore inserto (S) 3.97 mm

    Proprietà:

    • Tipo di Formatruciolo NF
    • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
    • Lunghezza tagliente (L) 12.4 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
    • Diametro foro di serraggio (D1) 3.55 mm
    • Diametro inscritto (IC) 7.15 mm
    • Spessore inserto (S) 3.97 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.24 mm/rev
    • Min D.O.C. 0.7 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.07 mm/rev

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello