{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | Carburo di silicio (SiC) | |
Sigla materiale abrasivo | SiC | |
Grado di durezza | molto alto | |
Grado di finezza | extra-grosso | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
⌀ Disco | 100 mm | |
Spessore | 15 mm | |
⌀ Foro | 13 mm | |
Velocità consigliata | 6.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Panno per la pulitura grezza |
Codice articolo | 555934 100 | |
EAN / GTIN | 68410001133692 | |
Codice del produttore | 7100176374 | |
Produttore | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |