Disco in tessuto finissimo per la lucidatura 350 mm

Codice art.: 555747 350
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Anello (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Anello 350 mm
    Larghezza disco 18 mm
    ⌀ Foro 40 mm
    ⌀ Anello riduttore 22,2 mm; 20 mm; 16 mm; 12 mm
    ⌀ Anello riduttore 1 pollici; 1/2 pollici
    Tipo di prodotto Disco in tessuto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 555747 350
    EAN / GTIN 4062406300944
    Codice del produttore 555747 350

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tessuto molto fine, minor consumo di pasta per lucidatura, buona durata − nessuna sfrangiatura.
    Disco in tessuto intorno al nucleo in cartone (alloggiamento).

    Uso:

    I dischi con tessuto pieghettato possono essere serrati nel numero e nella larghezza desiderati. Adatti per l'impiego con paste per lucidatura. Dalla lucidatura preliminare alla lucidatura a specchio dei metalli (velocità periferica di circa 25 − 30 m/s).
    Tessuto finissimo per lucidatura impiegato per lucidare tutti i metalli e le materie plastiche.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello