Disco in tessuto per lucidatura per livellare 350 mm

Codice art.: 555745 350
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Anello (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Anello 350 mm
Larghezza disco 18 mm
⌀ Foro 40 mm
⌀ Anello riduttore 22,2 mm; 20 mm; 16 mm; 12 mm
⌀ Anello riduttore 1 pollici; 1/2 pollici
Tipo di prodotto Disco in tessuto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 555745 350
EAN / GTIN 4062406300913
Codice del produttore 555745 350

Descrizione

Esecuzione:

Minor consumo di pasta per lucidatura, elevata durata − nessuna sfrangiatura.
Disco in tessuto intorno al nucleo in cartone (alloggiamento).

Uso:

I dischi con tessuto pieghettato possono essere serrati nel numero e nella larghezza desiderati. Adatti per l'impiego con paste per lucidatura. Dalla lucidatura preliminare alla lucidatura a specchio dei metalli (velocità periferica di circa 25 − 30 m/s).
Tessuto per livellare e lucidare (INOX, metalli non ferrosi) e finitura non a specchio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello