DNMG 110412-TF IC8250 Inserti rombici a 55°, per lavorazioni di un'ampia gamma di materiali a condizioni di taglio medie

Codice art.: 5550319
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5550319
    EAN / GTIN 7291075046090
    Codice del produttore 5550319
    Numero-L L23950 733

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo TF, Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm, Lunghezza tagliente (L) 11.63 mm, Diametro inscritto (IC) 9.52 mm, Spessore inserto (S) 4.76 mm

    Proprietà:

    • Tipo di Formatruciolo TF
    • Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm
    • Lunghezza tagliente (L) 11.63 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm
    • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
    • Spessore inserto (S) 4.76 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.35 mm/rev
    • Min D.O.C. 1.5 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.15 mm/rev

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello