CNMA 190616 IC5005 Inserti bilaterali rombici a 80° per materiali a truciolo corto.

Codice art.: 5550238
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5550238
EAN / GTIN 7291075040647
Codice del produttore 5550238
Numero-L L23950 516

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo A, Raggio dellinserto (RE) 1.6 mm, Lunghezza tagliente (L) 19.3 mm, Diametro inscritto (IC) 19.05 mm, Spessore inserto (S) 6.35 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo A
  • Raggio dellinserto (RE) 1.6 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 19.3 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 10 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 7.94 mm
  • Diametro inscritto (IC) 19.05 mm
  • Spessore inserto (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 1 mm/rev
  • Min D.O.C. 2.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.3 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello