Spazzola lamellare tronco-conica (A) 60X40 mm

Codice art.: 555000 60X40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    8,72 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    7,26 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
175 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Grana abrasiva al corindone (A)
Sigla materiale abrasivo A
Grana 60
⌀ Testa 60 mm
Larghezza della testa 40 mm
⌀ Gambo 6 mm
Velocità consigliata 8.000 min-1
Numero massimo giri 12.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 555000 60X40
EAN / GTIN 4045197241276

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Disposizione a ventaglio delle lamelle attorno all’asse dell’utensile.
Disposizione a tazza delle lamelle rispetto all’assedell’utensile con nocciolo arretrato. ⌀ Codolo 6mm.

Uso:

Adatte per lavori di lisciatura e di lucidatura a grande raggio nella costruzione di stampi e utensili e nella realizzazione di apparecchi e contenitori. Le lamelle abrasive si adattano ai contorni del pezzo.
Particolarmente indicate per levigatura frontale e periferica.