Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo Tessuto (A) 60X30 mm

Codice art.: 554960 60X30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    8,72 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    7,26 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.512 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa × Larghezza testa (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Sigla materiale abrasivo A
    Confronto granulometrico 180
    Grado di finezza medio
    ⌀ Testa 60 mm
    Larghezza della testa 30 mm
    ⌀ Gambo 6 mm
    Velocità consigliata 5.000 min-1
    Numero massimo giri 9.000 min-1
    Tipo di prodotto Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 554960 60X30
    EAN / GTIN 4045197241238
    Codice del produttore 554960 60X30

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Legno
     
    Vernice
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Disposizione a ventaglio delle lamelle in tessuto attorno all'asse dell'utensile. ⌀ Codolo 6 mm.
    Tessuto con corindone normale (A) incorporato. Realizza una finitura opaca e uniforme.

    Uso:

    Per rimuovere impurità e strati di ossido dai metalli, nonché per opacizzare gli acciai al Cr-Ni e altri metalli legati, ma anche metalli non ferrosi.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello