{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | A | |
Confronto granulometrico | 180 / 150 | |
Grado di finezza | medio | |
⌀ Testa | 50 mm | |
Larghezza della testa | 20 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Velocità consigliata | 6.000 min-1 | |
Numero massimo giri | 11.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo |
Codice articolo | 554920 50X20 | |
EAN / GTIN | 4045197241122 | |
Codice del produttore | 554920 50X20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Spazzole lamellari in tela abrasiva con gambo tessuto / tela, medio, ⌀ Testa × Larghezza testa: 50X20mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
797 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
6,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
5,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.405 pezzi in magazzino
7,21 €
4,23 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.035 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
8,07 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
6,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Velocità consigliata | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 |
Grado di finezza | medio | medio | medio |
⌀ Testa | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Larghezza della testa | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Numero massimo giri | 11.000 min-1 | 11.000 min-1 | 11.000 min-1 |
⌀ Gambo | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo di prodotto | Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo | Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo | Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo |