Spazzole lamellari in tela abrasiva con gambo (SiC) 60X30 mm

Codice art.: 554650 60X30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    6,52 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    5,43 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
297 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa × Larghezza testa (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale abrasivo Carburo di silicio (SiC)
    Sigla materiale abrasivo SiC
    Grana 60
    ⌀ Testa 60 mm
    Larghezza della testa 30 mm
    ⌀ Gambo 6 mm
    Velocità consigliata 8.000 min-1
    Numero massimo giri 12.700 min-1
    Tipo di prodotto Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 554650 60X30
    EAN / GTIN 4045197240972
    Codice del produttore 554650 60X30

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Pietra
     
    Vernice
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Disposizione a ventaglio delle lamelle attorno all’asse dell’utensile.
    Lamelle abrasive rivestite con carburo di silicio (SiC). ⌀ Codolo 6 mm.

    Uso:

    Adatte per lavori di lisciatura e di lucidatura a grande raggio nella costruzione di stampi e utensili e nella realizzazione di apparecchi e contenitori. Le lamelle abrasive si adattano ai contorni del pezzo.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello