Set di giraviti Classic VDE in una borsa in tessuto avvolgibile 2 in 1, compatta e di alta qualità, per viti ad intaglio e Phillips

Codice art.: 5542.SU GY
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5542.SU GY
EAN / GTIN 7610733284801
Codice del produttore PB 5542.SU GY
Numero-L L60060 3126

Descrizione

Descrizione:

  • Set di giraviti Classic VDE in una borsa in tessuto avvolgibile 2 in 1, compatta e di alta qualità
  • per viti ad intaglio e Phillips
  • attrezzatura di base per lavori elettrici in officina, a casa o in viaggio, di uso molteplice
  • completamente isolato fino a 1000 V AC / 1500 V DC secondo IEC/EN 60900, cert. VDE, per un lavoro sicuro
  • testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
  • punte precise e dimensionate accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
  • impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
  • codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
  • sei utensili di qualità disposti in modo ordinato, subito pronti all'uso
  • Borsa avvolgibile 2 in 1: aperta, può essere appesa in orizz. e verticale; chiusa fa da custodia compatta
  • in robusto tessuto di poliestere, lavabile e facile da pulire grazie al rivestimento in PVC

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello