Spazzola lamellare per INOX, grana 60, ⌀ Testa × Larghezza testa: 30X10mm

Codice art.: 554110 30X10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    4,20 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    3,50 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
733 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa × Larghezza testa (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Grana abrasiva al corindone (A)
Sigla materiale abrasivo A
Grana 60
⌀ Testa 30 mm
Larghezza della testa 10 mm
⌀ Gambo 6 mm
Velocità consigliata 16.000 min-1
Numero massimo giri 25.400 min-1
Tipo di prodotto Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 554110 30X10
EAN / GTIN 4045197235527
Codice del produttore 554110 30X10

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Disposizione a ventaglio delle lamelle attorno all’asse dell’utensile.
Lamelle abrasive rivestite con corindone normale (A). Con legante abrasivo per INOX.

Uso:

Adatte per lavori di lisciatura e di lucidatura a grande raggio nella costruzione di stampi e utensili e nella realizzazione di apparecchi e contenitori. Le lamelle abrasive si adattano ai contorni del pezzo.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Spazzola lamellare per INOX, grana 60, ⌀ Testa × Larghezza testa: 30X10mm

Spazzola lamellare per INOX, grana 60, ⌀ Testa × Larghezza testa: 30X10mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
733 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
4,20 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
3,50 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
429 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
4,20 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
3,50 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.496 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
3,14 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
2,61 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
716 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
5,92 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
4,94 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
983 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
5,92 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
4,94 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
513 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
5,92 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
4,94 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Testa 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Larghezza della testa 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Grana 60 80 120 60 80 120
Numero massimo giri 25.400 min-1 25.400 min-1 25.400 min-1 25.400 min-1 25.400 min-1 25.400 min-1
Materiale abrasivo Grana abrasiva al corindone (A) Grana abrasiva al corindone (A) Grana abrasiva al corindone (A) Grana ceramica (CER) Grana ceramica (CER) Grana ceramica (CER)
Sigla materiale abrasivo A A A Ceramica Ceramica Ceramica
Tipo di prodotto Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello