{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | Grana abrasiva al corindone (A) | |
Sigla materiale abrasivo | A | |
Grana | 40 | |
⌀ Testa | 80 mm | |
Larghezza della testa | 50 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Velocità consigliata | 6.000 min-1 | |
Numero massimo giri | 7.500 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo |
Codice articolo | 554095 80X50 | |
EAN / GTIN | 4045197436863 | |
Codice del produttore | 554095 80X50 |