Disco abrasivo compatto XL-UR 100

Codice art.: 554066 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    10,38 € / Articolo
  • da 15 Articolo
    8,65 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
196 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Confronto granulometrico Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale abrasivo Corindone normale (A)
    Sigla materiale abrasivo A
    Confronto granulometrico 100
    Grado di finezza grosso
    Grado durezza duro
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    ⌀ Disco 50,8 mm
    Denominazione originale prodotto XL-DR
    Esecuzione 8 A coarse
    Numero massimo giri 22.000 min-1
    Tipo di prodotto Disco compatto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 554066 100
    EAN / GTIN 480111719440
    Codice del produttore 7100000871

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Legno
     
    Pietra
     
    Vernice
     
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Il sistema di cambio rapido con filettatura in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l’utensile in sicurezza „con una rotazione“ della mano in brevissimo tempo.
    Tessuto di fibra con materiale abrasivo legato a resina, forma compatta del disco.

    Uso:

    Per smerigliatura razionale di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi ridotti d’allestimento.
    Particolarmente adatte per rettifica di precisione e sbavatura. Lasciano una finitura precisa e riducono la rugosità su qualsiasi materiale.

    Nota:

    Roloc™ Bristle-Disc vedi n. art. 573510 e seguenti

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello