Dischi abrasivi per finitura 100

Codice art.: 554052 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    1,77 € / Articolo
  • da 50 Articolo
    1,47 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.744 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Confronto granulometrico Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale abrasivo Tessuto in nylon
    Sigla materiale abrasivo A
    Confronto granulometrico 100
    Grado di finezza grosso
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    ⌀ Disco 50,8 mm
    Esecuzione A coarse
    Numero massimo giri 23.000 min-1
    Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 554052 100
    EAN / GTIN 4045197525918
    Codice del produttore 554052 100

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Legno
     
    Pietra
     
    Vernice
     
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Il sistema di cambio rapido con filettatura in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l’utensile in sicurezza „con una rotazione“ della mano in brevissimo tempo.
    Tessuto in nylon potente e universale.

    Uso:

    Per pulire, sgrassare, opacizzare le superfici di metallo.
    Per smerigliatura razionale di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi ridotti d’allestimento.

    Nota:

    Roloc™ Bristle-Disc vedi n. art. 573510 e seguenti

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello