Mola abrasiva 777F 36

Codice art.: 554025 36
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    2,23 € / Articolo
  • da 50 Articolo
    1,86 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.009 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale abrasivo Grana ceramica (CER)
    Sigla materiale abrasivo Ceramica
    Grana 36
    ⌀ Disco 50,8 mm
    Denominazione originale prodotto 777F
    Codice a colori marrone
    Per sistema di cambio rapido Roloc™
    Numero massimo giri 25.000 min-1
    Tipo di prodotto Disco abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 554025 36
    EAN / GTIN 30051144766292
    Codice del produttore 7000000549

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Il sistema di cambio rapido con filettatura in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l’utensile in sicurezza „con una rotazione“ della mano in brevissimo tempo.
    Capacità di asportazione e durata molto elevate grazie alla grana ceramica autoaffilante (CER).

    Uso:

    Per smerigliatura razionale di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi ridotti d’allestimento.

    Nota:

    Roloc™ Bristle-Disc vedi n. art. 573510 e seguenti

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello