Disco abrasivo (ZA) 60

Codice art.: 554018 60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    1,12 € / Articolo
  • da 50 Articolo
    0,93 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
10.853 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: ZA

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo ZA
Grana 60
⌀ Disco 50,8 mm
Numero massimo giri 25.000 min-1
Tipo di prodotto Disco abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 554018 60
EAN / GTIN 4045197966131
Codice del produttore 554018 60

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Zirconio (ZA) con ottimo rapporto costi-vantaggi per l'impiego redditizio su acciaio e metalli non ferrosi.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Disco abrasivo (ZA) 60

Disco abrasivo (ZA) 60

su richiesta
Disponibile a magazzino
10.853 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
1,12 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 50  pezzi
0,93 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
35.464 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
1,19 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 100  pezzi
0,99 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Grana 60 60
Numero massimo giri 25.000 min-1 25.000 min-1
⌀ Disco 50,8 mm 50,8 mm
Materiale abrasivo Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo ZA A
Tipo di prodotto Disco abrasivo Disco abrasivo

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello