VCGT 220512-AF IC20 Inserti con angolo di spoglia altamente positivo e tagliente affilato per finitura e semi-finitura di alluminio

Codice art.: 5540038
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5540038
    EAN / GTIN 7291075205374
    Codice del produttore 5540038
    Numero-L L23950 416

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo AF, Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm, Lunghezza tagliente (L) 22.1 mm, Diametro inscritto (IC) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 5.56 mm

    Proprietà:

    • Tipo di Formatruciolo AF
    • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
    • Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm
    • Lunghezza tagliente (L) 22.1 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 4.5 mm
    • Diametro foro di serraggio (D1) 5.5 mm
    • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
    • Spessore inserto (S) 5.56 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
    • Min D.O.C. 1 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello