Set di giraviti VDE Classic in scatola di cartone d’alta qualità

Codice art.: 5539.CBB
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5539.CBB
EAN / GTIN 7610733280193
Codice del produttore PB 5539.CBB
Numero-L L60060 3053

Descrizione

Descrizione:

  • Set di giraviti VDE Classic, completamente isolati fino a 1000 V CA / 1500 V CC secondo IEC/EN 60900
  • per viti con intaglio
  • testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
  • punte precise e dimensionate accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
  • impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
  • codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
  • materiali d’alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza

Proprietà:

  • Profilo: per viti con intaglio
  • Scanalatura: 1, 2, 3

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello