Kužeľový brúsny valec (A) zrno 80 stredný 10X25

Codice art.: 553890 10X25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 ks
    3,14 € / ks
  • da 50 ks
    2,62 € / ks
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.018 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Corindone normale
Sigla materiale abrasivo A
Grana 80
Grado di finezza medio
Forma rulli abrasivi a forma conica
⌀ Rulli abrasivi 10 mm
Lunghezza rulli abrasivi 25 mm
Numero massimo giri 26.000 min-1
Tipo di prodotto Rullo abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 553890 10X25
EAN / GTIN 4045197524614
Codice del produttore 553890 10X25

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
a secco
 

Descrizione

Prevedenie:

Brúsne valčeky pozostávajú z navinutej brúsnej tkaniny normálny korund (A).
Kužeľový tvar pre zúžené miesta.

Vhodné pro:

Nosič brúsneho valčeka č. 553835.

Vhodné pro:

Držiak: ⌀ upínania × celková dĺžka: 3×63

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello