SCD 188-077-200 AP5 IC908 Punte in metallo duro integrale 5xD senza passaggio interno di refrigerante

Codice art.: 5531905
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie SOLIDDRILL
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5531905
    EAN / GTIN 7291075275384
    Codice del produttore 5531905
    Numero-L L24240 723

    Descrizione

    Descrizione:

    Punte in Metallo Duro, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Coolant Supply Property (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 18.8 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 18.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 101 mm, Length Group 5xD, Length Group 5xD, Overall Length (OAL) 153 mm, Lunghezza utile (LU) 77 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) External
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 18.8 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 18.8 mm
    • Flute Count (NOF) 2
    • Length Chip Flute (LCF) 101 mm
    • Length Group 5xD
    • Number of Teeth 2
    • Overall Length (OAL) 153 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Lunghezza stelo (LS) 48 mm
    • Tipo di Stelo Round
    • Lunghezza utile (LU) 77 mm

    Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello