• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SCD 186-077-200 AP5 IC908 Punte in metallo duro integrale 5xD senza passaggio interno di refrigerante

Codice art.: 5531901
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5531901
EAN / GTIN 7291075275360
Codice del produttore 5531901
Numero-L L24240 713

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Coolant Supply Property (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 18.6 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 18.6 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 101 mm, Length Group 5xD, Length Group 5xD, Overall Length (OAL) 153 mm, Lunghezza utile (LU) 77 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 18.6 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 18.6 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Length Chip Flute (LCF) 101 mm
  • Length Group 5xD
  • Number of Teeth 2
  • Overall Length (OAL) 153 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 48 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 77 mm

Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello