• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

SCD 053-027-060 AH5 IC903 Punte in metallo duro integrale 5XD.

Codice art.: 5531162
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5531162
EAN / GTIN 7291075014433
Codice del produttore 5531162
Numero-L L24240 771

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Coolant Supply Property (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 5.3 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 5.3 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 39 mm, Length Group 5xD, Length Group 5xD, Overall Length (OAL) 82 mm, Lunghezza utile (LU) 26.5 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 5.3 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 5.3 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Length Chip Flute (LCF) 39 mm
  • Length Group 5xD
  • Number of Teeth 2
  • Overall Length (OAL) 82 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 37 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 26.5 mm

Della stessa famiglia "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello