SCD 028-016-030 AP6 IC908 Punte in metallo duro integrale 6XD, senza refrigerazione

Codice art.: 5531115
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5531115
EAN / GTIN 7291075013856
Codice del produttore 5531115
Numero-L L24240 755

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro, Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm, Coolant Supply Property (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 2.8 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 2.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 22.4 mm, Length Group 6xD, Length Group 6xD, Overall Length (OAL) 60 mm, Lunghezza utile (LU) 16.8 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 2.8 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 2.8 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Length Chip Flute (LCF) 22.4 mm
  • Length Group 6xD
  • Number of Teeth 2
  • Overall Length (OAL) 60 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 34.8 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 16.8 mm

Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto