SCD 020-012-030 AP6 IC908 Punte in metallo duro integrale 6XD, senza refrigerazione

Codice art.: 5531107
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie SOLIDDRILL
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5531107
    EAN / GTIN 7291075013788
    Codice del produttore 5531107
    Numero-L L24240 738

    Descrizione

    Descrizione:

    Punte in Metallo Duro, Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm, Coolant Supply Property (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 2 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 2 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 16 mm, Length Group 6xD, Length Group 6xD, Overall Length (OAL) 60 mm, Lunghezza utile (LU) 12 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) External
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 2 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 2 mm
    • Flute Count (NOF) 2
    • Length Chip Flute (LCF) 16 mm
    • Length Group 6xD
    • Number of Teeth 2
    • Overall Length (OAL) 60 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Lunghezza stelo (LS) 40.3 mm
    • Tipo di Stelo Round
    • Lunghezza utile (LU) 12 mm

    Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello