• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Supporto per capsule abrasive 0713C

Codice art.: 553100 0713C
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    6,64 € / Articolo
  • da 5 Articolo
    5,54 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
202 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa, lunghezza testa, forma Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Testa 7 mm
Lunghezza della testina 13 mm
⌀ Gambo 3 mm
Numero massimo giri 65.000 min-1
Tipo di prodotto Supporto per capsule abrasive

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 553100 0713C
EAN / GTIN 4062061238880
Codice del produttore 553100 0713C

Descrizione

Esecuzione:

Le capsule abrasive formate senza saldature vengono inserite sul corpo di gomma e tenute ferme dalla forza centrifuga della macchina in movimento. Le capsule abrasive sono facili e veloci da sostituire (avvitamento /svitamento nel senso della fessura).
Corpo elastico in gomma fessurata con codolo in acciaio.

Uso:

Impiegate principalmente nei lavori di rifinitura in punti di difficile accesso.

Per:

Capsule abrasive n. art. 553035553328.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello