• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SCD 19.05-74-19.05ACP5 IC908 Punte in metallo duro integrale 5xD con passaggio interno del refrigerante

Codice art.: 5530540
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5530540
EAN / GTIN 7291075171778
Codice del produttore 5530540
Numero-L L24240 442

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Coolant Supply Property (CSP) External ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 3/4″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 3/4″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Length Chip Flute (LCF) 3.74″ ,Length Group 5xD ,Length Group 5xD ,Overall Length (OAL) 5.83″ ,Lunghezza utile (LU) 2.93″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): External
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Decimale Equivalente: 0.75″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 3/4″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 3/4″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Length Chip Flute (LCF): 3.74″
  • Length Group: 5xD
  • Number of Teeth: 2
  • Overall Length (OAL): 5.83″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 1.99″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 2.93″

Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello